さらに商品を絞り込む
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東芝ライテック(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 100~242(4)
  • 昼白色(4)
  • 2500(1)
  • 2600(5)
  • 3400(5)
  • 3900(1)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(2)
  • 5000~(4)
  • (4)
  • 80~90未満(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

直管型LED(逆富士) :「LED 信号」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1台
38日以内出荷
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%消費電力(W)38定格電圧(V)AC100~242角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)34演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2三菱電機
29,980税込32,978
1台ほか
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ プルSW付 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ プルSW付三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら