「消費電力(W)」から絞り込む
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 防雨・防湿形 軒下用三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」防雨・防湿形軒下用
用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS12種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ逆富士タイプ 230幅定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 防雨・防湿形 軒下用三菱電機翌々日出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」防雨・防湿形軒下用
用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS8種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ逆富士タイプ 150幅定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形色温度(K)5000光源色昼白色ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット三菱電機4日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形ライトユニット三菱電機31日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散)質量(kg)1.3タイプ防雨・防湿形(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)200V時:18.3色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)2480ライトユニット40(形)
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具三菱電機92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機予約販売
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般定格初期照度補正付連続調光5~100%定格消費電力(W)200V時:16.7明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)85ライトユニット40(形)
LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機38日以内出荷
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%消費電力(W)38定格電圧(V)AC100~242角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)34演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
直管型LEDベースライト の新着商品
ページ: 1/ 3