絞り込み
調光の可否
×・○
明るさタイプ(Lm)
800・1300・1600・2000・2500・2600・3200・3400・3800・3900・4000・5000・5200・6400・6900・10000・13400
器具・セット
セット品・器具のみ
演色指数(Ra)
80~90未満・90~
色温度(K)
3000~5000未満・5000~
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 器具本体 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 器具本体三菱電機
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質(本体)鋼板 白色仕上保護等級IP23 防湿形
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
15,980税込17,578特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形ライトユニット三菱電機
13,980税込15,378
1本
31日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散)質量(kg)1.3タイプ防雨・防湿形(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)200V時:18.3色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)2480ライトユニット40(形)
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具三菱電機
34,980税込38,478
1組
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84
用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット三菱電機
45,980税込50,578
1組
31日以内出荷から92日以内出荷
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白質量(kg)2.6取付壁面専用LED一体形定格電圧(V)AC100~242材質(ケース)鋼板材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)色温度(K)3000使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン三菱電機
19,980税込21,978
1組
31日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体三菱電機
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板 白色仕上高さ(m)天井:6~2.5
用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可カバーアクリル ペン皿乳白色仕上材質(本体)鋼板 白色仕上定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式材質(枠)鋼板 白色仕上適合ランプLDL20反射板鋼板 白色仕上
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体三菱電機
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式反射板鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅三菱電機
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ)、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅三菱電機
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:300×1257Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形三菱電機
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:220×(1224×N+10)Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 全長1224mm、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅三菱電機
16,980税込18,678
1組
31日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:220×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅三菱電機
16,980税込18,678
1組
31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:190×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅三菱電機
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:150×1235Myシリーズ 40形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形三菱電機
18,980税込20,878
1組
31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:100×(1216×N+29)Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅三菱電機
17,980税込19,778
1組
31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:100×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ埋込形 下面開放タイプ 100幅、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1組
31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷から91日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
直管LEDランプ搭載ベースライト Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
iDシリーズ
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付質量(kg)3.0取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプ30分間タイプ種類富士型器具1灯用電圧(V)100~242消費電力(W)37ランプLDL40S・N/19/25-Kランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)99.4光源寿命40000時間(高速維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ(Lm)3800明るさLDL40非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)3680電源ユニット内蔵
直管形LED専用器具(1灯逆富士)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(1灯逆富士)/20形エコリカ
7,398税込8,138
1台
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Lファインecoシリーズ防雨・防湿形器具IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ材質(反射板)鋼板 白色仕上定格電圧(V)100~242ランプLDL20使用可能温度範囲-10~35℃
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具三菱電機
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ防雨・防湿・耐食形器具IP23本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40使用可能温度範囲-10~35℃材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ-25℃対応
用途工場・倉庫用低温向け器具定格初期照度補正タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上材質(反射板)鋼板 白色仕上定格電圧(V)100~242ランプLDL40使用可能温度範囲-25~35℃
LDL20X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.2材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。質量(kg)1.7材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)890子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL40X1富士型プルスイッチ付連調 Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型プルスイッチ付連調Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
92日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)子品番【器具】NNF41056J LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライトコイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板演色指数(Ra)83光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)
LDL40×1富士型シンプルセルコン Panasonic(パナソニック)LDL40×1富士型シンプルセルコンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
予約販売
ランプ別売り
仕様ランプ別売材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)2520センサーひと(熱線)センサ付ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88安定器定格出力型(ひとセンサ対応式(シンプルセルコン))エネルギー消費効率(Lm/W)126色(本体)クロムフリー演色指数(Ra)80色(反射板)電源ユニット内蔵

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(逆富士)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら