42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
110W形(1)
その他(5)
適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 取付天井直付型 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 取付天井直付型 高さ(mm)80 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 長さ(mm)2436 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/約25~100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/出力固定型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光不可 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
4,098 税込4,508
4日以内出荷

1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長さ(mm)632 幅(mm)72 質量(kg)1.4 定格出力型/約35~100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 長さ(mm)662 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)116 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光束(Lm)880 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)880 演色指数(Ra)80 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型> 適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.7 高さ(mm)87 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 光源LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光束(Lm)4940 明るさ(Lm)4940 演色指数(Ra)80 調光の可否
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
欠品中

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4940 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 スイッチプルスイッチ付 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2490 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付連調
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 スイッチプルスイッチ付 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

適合【ガード】FK41534 材質亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 光源LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 光束(Lm)4830 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra)80
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠付型
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)1.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)930 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 適合(ガード)FK41534 材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)88 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 調光の可否
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ランプ別売り
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 センサーひと(熱線)センサ付 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4940 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNFS42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4940 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF42230 LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 消費電力(W)44 定格電圧(V)AC100~242 光源LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型(約25~100%連続調光型) エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 光束(Lm)4650 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra)84
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)6500 光源色昼光色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)153.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12640 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL110X1 笠付型
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)3500 光源色温白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11840 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
92日以内出荷

ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK42553 (ステンレス)、(ガード)FK42533 (鋼材) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3.5 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×1245×132 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNFJ42201 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1直付可動型黒板灯連調
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上) 質量(kg)3.3 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164 蛍光ランプLDL40×1 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光束(Lm)2410 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2410
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)3500 光源色温白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)140 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8840 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
31,980 税込35,178
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)155.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9810 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8590 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
31,980 税込35,178
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 材質(反射笠)ステンレス(クリア塗装) 質量(kg)1.8 材質(本体)ステンレス(クリア塗装) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×119.5 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNFW21271K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)159.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)13140 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)142.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8980 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
31,980 税込35,178
92日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります