1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
40W型(1)
Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります