直管型LED(反射笠付) :「LED 60W」の検索結果
関連キーワード
「種別」から絞り込む
40W型(2)
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯
質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)53
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)7200
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥25,980
税込¥28,578
29日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.8
製品形状笠付タイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.8
製品形状笠付タイプ プルスイッチ付
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。