直管型LED(直付け笠なし) :「直管型LEDランプ」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(4)
30~40未満(3)
60~70未満(1)
仕様電源ユニット内蔵 適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533 セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K 長さ(mm)1250 幅(mm)65 質量(kg)1.8 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W)23 定格電圧(V)100~242 光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88 器具・セットセット品 色温度(K)5000 LEDランプLDL40S・N/19/25-K 推奨ランプFHF32EX-N-H 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2420 明るさ(Lm)2420 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 調光の可否
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1セットほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 質量(kg)4.9 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 長さ(mm)1270 質量(kg)2.3 材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ壁面(横向き)取付専用 定格電圧(V)100~242 起動形式LE9 材質(カバー)アクリル 演色指数(Ra)84
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 長さ(mm)1275 質量(kg)3.2 材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 定格電圧(V)100~242 起動形式LE9 材質(カバー)アクリル 演色指数(Ra)84
1セット
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります