絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(22)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(9)
- 70~80未満(1)
器具・セット
- セット品(11)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 1000~2000未満(10)
- 2000~3000未満(7)
- 3000~4000未満(14)
- 4000~5000未満(4)
- 5000~6000未満(6)
- 6000~7000未満(13)
- 7000~8000未満(3)
- 10000~(1)
電圧(V)
- 100~110(1)
- 100~240(21)
- 100~242(40)
明るさタイプ(Lm)
- 2940(1)
- 3500(1)
- 4550(1)
- 5150(1)
- 5270(1)
- 6200(1)
- 13500(1)
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(25)
80未満・80~90未満
調光の可否
- ×(10)
×
光源色
- 昼白色(58)
昼白色
色温度(K)
- 5000~(28)
5000~
ブランド
- 岩崎電気
- 三菱電機(89)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 東芝ライテック(12)
- 東京メタル(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- エコリカ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- ユニティ(1)
- ECOPOLA(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(17)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(10)
20~30未満(22)
30~40未満(2)
40~50未満(9)
70~80未満(1)

防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781組4日以内出荷屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。セット内容ELTW4006+ELUNW44371NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具
岩崎電気¥89,980~税込¥98,978~1セットほか4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 ブラケット形
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15.3使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 直付形
岩崎電気¥97,980税込¥107,7781セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)11.5高さ(mm)312使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 直付形(8W)
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1セット欠品中用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 2灯用直付形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)明るさ(Lm)5270グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥85,980税込¥94,5781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-28(本体+吊具)長さ(mm)806幅(mm)169高さ(mm)337使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 ハブ寸法28用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 ハブ寸法22用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 ハブ寸法16用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用既設対応形
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 既設対応形 <取付ピッチ800mm>用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用既設対応形
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 既設対応形 <取付ピッチ500mm>用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用ブラケット形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法28用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用ブラケット形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法22用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用ブラケット形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法16用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用パイプ吊形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法28用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用パイプ吊形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法22用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用パイプ吊形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用直付形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 ハブ寸法28用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用直付形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 ハブ寸法22用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用直付形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 ハブ寸法16用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 既設対応形 <取付ピッチ800mm>用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 既設対応形 <取付ピッチ500mm>用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用ブラケット形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法28用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用ブラケット形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法22用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用ブラケット形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法16用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用パイプ吊形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法28用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用パイプ吊形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法22用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用パイプ吊形
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801組4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16用途屋内・屋外用
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781組4日以内出荷セット内容ELTW4006+ELUNW46601NPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色、ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)153.1光源寿命光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6600グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL042SA9S-0+EXSWR02-L560+FEYS25-16(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL042SA9S-0+EXSWR02-L560+FEYS25-22(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LED(直付け笠なし) の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4405A1/N AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4405A1/W AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4505A1/N AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4505A1/W AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4705A1/N AHTN三菱電機税込¥30,778¥27,980