直管型LED(埋込下面開放) :「LED 20W」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「埋込穴長(mm)」から絞り込む
626(1)
639(1)
1235(2)
1257(1)
定格電圧(V)AC100~242
仕様下面開放タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
質量(kg)器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
保証期間5年
光源色昼白色
LED寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(白色仕上)
Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用
カバーアクリル乳白色仕上
質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)
取付埋込形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)28
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.3
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)190×1257
定格光束(Lm)2530
枠鋼板(白色仕上)
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥26,980
税込¥29,678
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形
タイプLDL40
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。