直管型LED(埋込下面開放) :「LED燈」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴長(mm)」から絞り込む
626(2)
639(4)
1235(3)
1257(4)
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)1.8 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状コーナー灯 取付け方法直付形 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5950 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
カバーアクリル乳白色仕上 質量(kg)5.3 取付埋込形 タイプLDL20タイプ 種類乳白カバータイプ/300幅/2灯用 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) ランプ別売 ランプの種類LED 埋込穴(Φmm)300×639 鋼板(白色仕上) 反射板鋼板(白色仕上)
1台
19,980 税込21,978
29日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 埋込穴長(mm)1257
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
42,980 税込47,278
31日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
質量(kg)4.9 取付埋込形 タイプLDL40タイプ 種類下面開放タイプ/300幅/2灯用 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) ランプ別売 ランプの種類LED 埋込穴(Φmm)300×1257 反射板鋼板(白色仕上)
1台
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)鋼板 白色仕上 埋込穴長(mm)1257
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242 ランプLDL40
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様下面開放タイプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用 カバーアクリル乳白色仕上 質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ) 取付埋込形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)28 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.3 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)190×1257 定格光束(Lm)2530 鋼板(白色仕上) 反射板鋼板(白色仕上)
1台
26,980 税込29,678
29日以内出荷

Lファインecoシリーズ
取付埋込形 タイプLDL40 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ300幅乳白カバータイプ 定格初期照度補正あり 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 材質(反射板)鋼板 白色仕上 鋼板 白色仕上 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)639
1台
17,980 税込19,778
29日以内出荷

Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 埋込穴長(mm)639
1台
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 質量(kg)器具:4、ランプ:0.3 材質(本体)鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 保証期間5年 光源色昼白色 LED寿命(時間)約40000 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 質量(kg)【器具】5.7、【ランプ】0.8 タイプ300幅 消費電力(W)100V時61 200V時60 部品名称7H30EA(Ni-MH) 仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装 入力電流(A)100V時0.62 200V時0.31
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング