その他LEDベースライト :「安全灯」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100~242(5)
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様
質量(kg)6.6
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)22.7
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
本体アルミ(マイルドグレー)
保護等級【灯体部】IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18
光束(Lm)【器具】6900
明るさ水銀灯250形1灯器具相当
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)73
パネル強化ガラス(透明)
LED交換不可
電源ユニット内蔵
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
タイプ半球タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
明るさ水銀灯100形相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)2695
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。