11ページ目: その他LEDベースライト
「電圧(V)」から絞り込む
5(9)
8(2)
90~242(4)
100(69)
100~110(13)
100~200(3)
100~242(102)
200(49)
200~242(4)
242(14)
電圧(V)をもっと見る
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269
材質アルミニウム
長さ(mm)1000
幅(mm)10
取付面付け
質量(g)40
仕上素地
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3
付属品スイッチケーブル1m 3個
トラスコ品番851-4311
質量(g)150
待機電力(W)1.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。
典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W
付属品取付け部品一式
取付ネジ止め
質量(g)360
ケーブル長(m)2
下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。
保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。
取付下穴26mmに本体のクリップで固定
質量(g)70
消費電力(W)1.5
ケーブル長(m)2
色温度(K)3000
定格光束(Lm)105
Matter、HomeKit(アダプティブ照明を含む)、Alexa、Google、IFTTTなどに対応、RGB、無段階調光調色、昼光色、電球色、1600万色、マルチカラー、切断可能、延長可能、再取り付け可能、工事不要、 防塵保護IP44等級、Zigbee 3.0
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
その他文字板SN-100~SN-161(別売)
電圧始動:LS9
材質(本体)鋼板
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC200~242
枠の色白
材質(枠)鋼板
色(本体)白
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4756
質量(g)20
長さ(m)0.2
電圧(V)AC90~242
電線色白
使用場所屋内
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4755
長さ(mm)1000
色白
質量(g)85
長さ(m)1
電圧(V)AC90~242
電線色白
使用場所屋内専用
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
質量(kg)2
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.8
光源LED(昼白色)
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
仕様グレア分類:V3、NNLK42764J専用、遮光角:横方向30度/縦方向30度
材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。