絞り込み
電圧(V)
  • 242
  • 10(1)
  • 24(2)
  • 90~242(4)
  • 100(59)
  • 100~110(13)
  • 100~200(3)
  • 100~240(58)
  • 100~242(465)
  • 200(44)
  • 200~240(1)
  • 200~242(65)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(2)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
24(2)
90~242(4)
100(59)
100~110(13)
100~200(3)
100~240(58)
100~242(465)
200(44)
200~242(65)
242
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    取付場所直付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)3.9電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6構造防雨型本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)レンズアクリル樹脂周囲温度(℃)-20~35LED寿命(時間)60000パネル耐熱アクリル(マット仕上)電球の種類LED
  • 防雨・防湿型看板灯 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型看板灯

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    90日以内出荷
    看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
    仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト