477件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
リミットフレックス用レールカバー Luci(ルーチ)リミットフレックス用レールカバーLuci(ルーチ)
929税込1,022
1本(980mm)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート 透明
ルーチ・UQ フレックス サウナ Luci(ルーチ)ルーチ・UQ フレックス サウナLuci(ルーチ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
光源色電球色2700K
封止用接着剤 Luci(ルーチ)封止用接着剤Luci(ルーチ)
1,398税込1,538
1個(10mL)
翌々日出荷
容量10ml/約25回分
ルーチ・パワーフレックス Luci(ルーチ)ルーチ・パワーフレックスLuci(ルーチ)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
SLコネクタ付電源ケーブル Luci(ルーチ)SLコネクタ付電源ケーブルLuci(ルーチ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
材質UL1007 AWG20許容電流(A)7使用環境屋内定格電圧・周波数DC24V
ルーチ・クレイド F Luci(ルーチ)ルーチ・クレイド FLuci(ルーチ)
21,980税込24,178
1台
29日以内出荷
光源色電球色2700K
リミットフレックス用取付アルミレール Luci(ルーチ)リミットフレックス用取付アルミレールLuci(ルーチ)
1,898税込2,088
1本(980mm)
翌々日出荷
材質アルミニウム 白・アルマイト処理
ルーチ・PWMライトコントローラー用 黒色パネル Luci(ルーチ)ルーチ・PWMライトコントローラー用 黒色パネルLuci(ルーチ)
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
材質ポリカーボネート 黒
ルーチ・PWMライトコントローラー Luci(ルーチ)ルーチ・PWMライトコントローラーLuci(ルーチ)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
出力1ch定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと)制御方式PWM制御(0~100%)出力電流(A)最大5使用環境屋内用入力電流(A)最大5
パワーフレックス 100V用30 °取付クリップ Luci(ルーチ)パワーフレックス 100V用30 °取付クリップLuci(ルーチ)
469税込516
1袋(2個)
7日以内出荷
材質ポリカーボネート 透明
UQ フレックス用送り配線ケーブル Luci(ルーチ)UQ フレックス用送り配線ケーブルLuci(ルーチ)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
使用環境屋内外
シルクス100V用縦付けクリップ Luci(ルーチ)シルクス100V用縦付けクリップLuci(ルーチ)
379税込417
1袋(2個)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート 透明
UQフレックス ストレート出しリード線用取付アルミレールC Luci(ルーチ)UQフレックス ストレート出しリード線用取付アルミレールCLuci(ルーチ)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
材質アルミニウム使用環境屋内外
パワーフレックス アルファ用取付レール Luci(ルーチ)パワーフレックス アルファ用取付レールLuci(ルーチ)
1,998税込2,198
1本(853mm)
翌々日出荷
材質AES 白質量(g)46使用環境屋内
レール用マグネットセット Luci(ルーチ)レール用マグネットセットLuci(ルーチ)
2,798税込3,078
1袋(4セット)
翌々日出荷
プレートステンレス シルバーマグネットネオジウム シルバー
シルクス100V用アウタークリップ Luci(ルーチ)シルクス100V用アウタークリップLuci(ルーチ)
559税込615
1袋(5個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネート 透明
パワーフレックス用取付レール Luci(ルーチ)パワーフレックス用取付レールLuci(ルーチ)
1,898税込2,088
1本(970mm)
翌々日出荷
材質AES 白質量(g)50使用環境屋内外
JWPFコネクタ付電源ケーブル Luci(ルーチ)JWPFコネクタ付電源ケーブルLuci(ルーチ)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
材質防水コネクタ:ナイロン、白 , UL94V-0使用環境屋内リード線UL1007 AWG22 黒+、白-
フレックスアルファ用取付レール Luci(ルーチ)フレックスアルファ用取付レールLuci(ルーチ)
1,198税込1,318
1本(970mm)
翌々日出荷
材質AES 白質量(g)25使用環境屋内
リミットフレックス用取付クリップB Luci(ルーチ)リミットフレックス用取付クリップBLuci(ルーチ)
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート 透明
ルーチ・パワーフレックス アルファ Luci(ルーチ)ルーチ・パワーフレックス アルファLuci(ルーチ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
長さ(mm)灯具:970質量(g)60消費電力(W)9.9/m光源色電球色3000K光束(Lm)557
ルーチ・PWM調光ドライバー Luci(ルーチ)ルーチ・PWM調光ドライバーLuci(ルーチ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
出力1ch定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと)制御方式PWM制御(0~100%)出力電流(A)最大5使用環境屋内用入力電流(A)最大5
リミット用取付クリップF Luci(ルーチ)リミット用取付クリップFLuci(ルーチ)
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート 透明
リミットフレックス用接着剤 Luci(ルーチ)リミットフレックス用接着剤Luci(ルーチ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
種類ペンタイプのプライマー
ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(6W)Luci(ルーチ)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
質量(g)70/1008mm
SLコネクタ付送り配線ケーブル Luci(ルーチ)SLコネクタ付送り配線ケーブルLuci(ルーチ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
材質UL1007 AWG20許容電流(A)7使用環境屋内定格電圧・周波数DC24V
ルーチ・シルクス ワイド K Luci(ルーチ)ルーチ・シルクス ワイド KLuci(ルーチ)
14,980税込16,478
1台
29日以内出荷
マグネットセットL Luci(ルーチ)マグネットセットLLuci(ルーチ)
5,598税込6,158
1袋(10セット)
翌々日出荷
プレートステンレス シルバーマグネットネオジウム シルバー
シルクス用アウタークリップ Luci(ルーチ)シルクス用アウタークリップLuci(ルーチ)
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート 透明
エンドキャップ プロファイル4106/4107用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ プロファイル4106/4107用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,198税込1,318
1個
20日以内出荷
4106/4107用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック適合範囲デザイナー埋め込み取付け用プロファイル、プロファイル4106および4107梱包内容エンドキャップ1個
エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
7日以内出荷
2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195梱包内容エンドキャップ1ペア
エンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
7日以内出荷
833.74.813用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192梱包内容エンドキャップ1ペア
エンドキャップ シルバー色 833.72.846、833.72.847用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.72.846、833.72.847用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
219税込241
1組(2個)
7日以内出荷
833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー適合範囲押し込み取付けカバー用
エンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
7日以内出荷
833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー取付押し込み用適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
エンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
7日以内出荷
833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー取付押し込み用適合範囲押し込み取付けカバー用梱包内容ペアエンドキャップ1組
エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
6日以内出荷
833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー取付押し込み用高さ(mm)8.5適合範囲Looxプロファイル2190
エンドキャップ シルバー色 5セット入 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 5セット入 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
3,398税込3,738
1セット
20日以内出荷
833.72.911用のエンドキャップです
用途引き出し用LED仕様バージョン:さまざまな取付け方法に対応材質プラスチックABSシルバー適合範囲引出しプロファイルハーフェレLoox,プロファイル2194梱包内容エンドキャップ 3 ペア入り 5 セット
エンドキャップ  プロファイル2102用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ プロファイル2102用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
119税込131
1個
7日以内出荷
アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
エンドキャップ  プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
119税込131
1個
7日以内出荷
アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101梱包内容エンドキャップ1個
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 600L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 600L ダウンタイプ岩崎電気
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9光束(Lm)器具:1040口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト