絞り込み
電圧(V)
  • 24
  • 10(1)
  • 90~242(4)
  • 100(59)
  • 100~110(13)
  • 100~200(2)
  • 100~240(57)
  • 100~242(460)
  • 100~242V対応(3)
  • 200(44)
  • 200~240(1)
  • 200~242(65)
  • 242(10)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
90~242(4)
100(59)
100~110(13)
100~200(2)
100~240(57)
100~242(460)
100~242V対応(3)
200(44)
200~242(65)
242(10)
  • LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用 コイズミ照明

    LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • ベースライト/レンジフード用照明 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/レンジフード用照明

    DAIKO(大光電機)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト