477件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L  アッパータイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L アッパータイプ岩崎電気
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):118.6光束(Lm)器具:4900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L  アッパータイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L アッパータイプ岩崎電気
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):117.5光束(Lm)器具:3350口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L ダウンタイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1550口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  アッパータイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L アッパータイプ岩崎電気
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)15.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):115.8光束(Lm)器具:1830口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L  アッパータイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L アッパータイプ岩崎電気
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):116.2光束(Lm)器具:2570口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L ダウンタイプ岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):121.7光束(Lm)器具:3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L ダウンタイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1960口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L ダウンタイプ岩崎電気
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L ダウンタイプ岩崎電気
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):123光束(Lm)器具:5080口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED建築部材照明 Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
用途一般屋内用タイプL1500タイプ消費電力(W)25.4入力電圧(V)100/200/242突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%
クリアベース専用取付ブラケット(20個入) TOKISTARクリアベース専用取付ブラケット(20個入)TOKISTAR
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ付クリアベース1.25m TOKISTAR強力両面テープ付クリアベース1.25mTOKISTAR
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
用途定尺品:1.25m※モールカッター等でカット可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エンドキャップ、クリア(10個入) TOKISTAR屋外用エンドキャップ、クリア(10個入)TOKISTAR
899税込989
1セット
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
セット内容エンドキャップ(10個入)RoHS指令(10物質対応)対応
取付ブラケット(20個入) TOKISTAR取付ブラケット(20個入)TOKISTAR
1,098税込1,208
1セット
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ TOKISTAR強力両面テープTOKISTAR
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
用途※20m巻12mm幅RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エンドキャップ、ホワイト(10個入) TOKISTAR屋外用エンドキャップ、ホワイト(10個入)TOKISTAR
899税込989
1セット
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
セット内容エンドキャップ(10個入)RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用エンドキャップ(10個入) TOKISTAR屋内用エンドキャップ(10個入)TOKISTAR
899税込989
1セット
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売) Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売)Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニット別売
防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ Panasonic(パナソニック)防爆型LED スクエア 直付用灯具のみPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル電圧(V)100~242消費電力(W)36.5本体アルミ(マイルドグレー)保護等級【灯体部】IP65光源LED内蔵色温度(K)5000防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18光束(Lm)【器具】6900明るさ水銀灯250形1灯器具相当適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)73パネル強化ガラス(透明)LED交換不可電源ユニット内蔵
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト ワイドタイプPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
幅(mm)265高さ(mm)113保護等級IP23光源LEDランプ別売推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17出しろ(mm)22.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)3.3電球色電圧(V)100/200消費電力(W)32.7全光束(Lm)4200保護等級IP65色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)128.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35色(本体)ミディアムグレーメタリック光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
導光板小型ライト 100W相当 昼白色 ドウシシャ導光板小型ライト 100W相当 昼白色ドウシシャ
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
スタイリッシュデザインの小型ライト 間接照明モデル
OLEDベースライト用定電流電源ユニット Luci(ルーチ)OLEDベースライト用定電流電源ユニットLuci(ルーチ)
7,988税込8,787
1台
7日以内出荷
OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。
仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号入力電圧(V)100~242アズワン品番67-2384-39
舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック)舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライトPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
92日以内出荷
舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライトボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%
舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック)舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
92日以内出荷
舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー種別スポットライトランプ別売推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売)入数1台電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)30以下
ベースライト/長形BL/110形本体 DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/110形本体DAIKO(大光電機)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
材質本体:鋼板 白塗装取付場所天井付専用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)30以下
ベースライト/長形BL/ウォールウォッシャータイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/ウォールウォッシャータイプDAIKO(大光電機)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
材質本体:鋼板 白塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
取付場所直付専用RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白寸法(mm)出16埋め込み深さ(mm)25光源寿命50000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/レンジフード用照明 DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明DAIKO(大光電機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形
ベースライト/プラグタイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100専用取付場所ダクト取付専用光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2可動範囲(°)灯具:各90
ベースライト/長形BL/ウォールウォッシャータイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/ウォールウォッシャータイプDAIKO(大光電機)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
材質鋼板 白塗装寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×15×95同梱部品M4ローレットナット(貫通)2本付RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800DAIKO(大光電機)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)68機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)87.8光源寿命40000時間容量(VA)70(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5800調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500DAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1200 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1200DAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3300調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1200 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1200DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から28日以内出荷
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1500 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1500DAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)89.8光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4850調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1800 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1800DAIKO(大光電機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)68機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)87.8光源寿命40000時間容量(VA)70(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5800調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト