477件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)
119,800税込131,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×2灯相当品 星和電機(SEIWA)防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×2灯相当品星和電機(SEIWA)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付質量(kg)2タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP55光源(適合)白色LED 46W定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V)光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)5950耐雷サージ4kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)
189,800税込208,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.4タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)
189,800税込208,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
動画配信やオンライン会議などで表情を明るく照らすことができます。 デスクトップモニター、ノートパソコンへの引っ掛けと、据え置きで使うことができます。 バッテリー式で電源のない場所でも使用できます。 フリマアプリなど明るさの欲しい場所で使用もできます。 360°回転や上下の角度調節が可能です。 充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。 三脚穴付きなので、別売りのカメラ三脚にも取り付け可能です。
セット内容800-LED066本体、スタンド、充電ケーブル1本使用温度範囲(℃)約0~40消費電力(W)約5ケーブル長(m)約1.5本体寸法(mm)約95×28.5×236連続使用時間約10時間約10時間(暗い)~約2時間(明るい)※充電ケーブルに接続していない場合定格出力5V/1A色温度約3000~7200K充電時間約2時間LED20粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)約240※バッテリー残量により明るさに変動がありますLED寿命(時間)約20000
LEDユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.3消費電力(W)10定格電圧(V)AC100色温度(K)5000入力電流(A)0.195光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED
モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)モールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
質量(kg)3.9電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6構造防雨型本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)レンズアクリル樹脂周囲温度(℃)-20~35LED寿命(時間)60000パネル耐熱アクリル(マット仕上)電球の種類LED
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライトPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
90日以内出荷
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリルタイプ半球タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)21構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)エネルギー消費効率(Lm/W)128.3LED内蔵LED寿命(時間)60000光色昼白色明るさ水銀灯100形相当演色指数(Ra)70定格光束(Lm)2695電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
街路灯 ルミナスケープ リニアル モールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 ルミナスケープ リニアル モールライトPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
90日以内出荷
ルミナケープシリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 落ち着いた空間に
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付タイプグレア配慮タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)32.2構造防雨型本体鋼板(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23(光源部IP44)LED寿命(時間)60000明るさ水銀灯100形相当灯数1灯用演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)電球の種類LED配光タイプ全周配光電源ユニットLED内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
スマートアーキ ローポールライト 本体 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト 本体Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン やわらかな間接光で落ち着いた空間に。
タイプ間接配光タイプ構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ポール径(Φmm)100LED寿命(時間)40000ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ ローポールライト 本体 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト 本体Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン 通路など片側のみを照らす空間に。
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)タイプ片側配光タイプ構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ポール径(Φmm)100LED寿命(時間)40000ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ ローポールライト 本体 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト 本体Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
60日以内出荷から90日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン 広範囲に広がる光で活気のある雰囲気に。
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)タイプ全周配光タイプ構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ポール径(Φmm)100LED寿命(時間)40000ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)電球の種類LEDフラットランプ
MAG LEDライト ACアダプター付 東海製作所MAG LEDライト ACアダプター付東海製作所
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
LEDテープライトにマグネットが埋め込まれていて取り付けが簡単です。マグネットなのでゴンドラ棚やサイドネットに貼り付けられます。ACアダプター付きです。
LED色付ベルトライト分割コネクタ スズデン販売LED色付ベルトライト分割コネクタスズデン販売
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ベルトライト用の分割コネクタです。簡単な作業で分割できます。
用途ベルトライトの分割、補修に
LED色付ベルトライト スズデン販売LED色付ベルトライトスズデン販売
53,980税込59,378
1巻
7日以内出荷
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。角度(°)(発光)120入力電圧(V)AC100防水保護等級IP65出力(W/m)3
LEDベルトライト分割用コネクタ スズデン販売LEDベルトライト分割用コネクタスズデン販売
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ベルトライト用の分割コネクタです。簡単な作業で分割できます。
用途ベルトライトの分割、補修に
LEDベルトライト スズデン販売LEDベルトライトスズデン販売
19,980税込21,978
1巻
7日以内出荷
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。角度(°)(発光)120色温度(K)(昼白)6000防水保護等級IP65定格光束(Lm)500/m以上出力(W/m)5.0±0.5
(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-8874RoHS指令(10物質対応)対応
(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応
(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番225-3468RoHS指令(10物質対応)対応
(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト サンワサプライLEDライトサンワサプライ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズ。センサー機能付きで、非接触でLEDのON/OFFが可能です。集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。
仕様約3m(センサー距離)セット内容両面テープ(3M)×3枚、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット消費電力(W)約6電源ACアダプタPSE適合品角度(°)約120(感知)全光束(Lm)最大約950(ONとOFFのみ)定格出力AC100V/DC12V色温度(K)約4000~4500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18×9光源色昼白色照射距離(m)約3
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
フラッドライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)フラッドライト 本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
92日以内出荷
付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス長さ(mm)229幅(mm)230質量(kg)3.3取付パイプ取付型種類舞台演出用ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
LED誘虫器 ムシキーパー Panasonic(パナソニック)LED誘虫器 ムシキーパーPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様質量(kg)6.6材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)22.7保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 カエルミナ モールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 カエルミナ モールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売
街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)8000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70(明光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISHPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISHPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LINEAL Panasonic(パナソニック)街路灯 LINEALPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
ミディアムグレーメタリック材質(本体)ステンレス
スマートアーキ スプレッドレンズ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スプレッドレンズPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
ミディアムグレーメタリック材質(本体)ステンレス

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト