絞り込み
光色
  • 昼白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(1)
調光の可否
  • ×(1)
  • (1)
光束(Lm)
  • 10000~(1)
電圧(V)
  • 100~240
  • 5(3)
  • 24(7)
  • 24.9(1)
  • 85~120(1)
  • 100(757)
  • 100~242(80)
  • 200(20)
  • 240(1)
  • 242(6)
  • その他(6)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • TOKISTAR(3)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
TOKISTAR・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
昼白色(1)
白色(1)
電球色(1)
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)TOKISTAR
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V) TOKISTARMS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)TOKISTAR
25,980税込28,578
1セット
10日以内出荷
マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応調光の可否点灯可能数(灯)1~6
軽量コンパクトスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-170PWM(定格出力:170mA) TOKISTARLED用定電流電源 LDCC-M-12W-170PWM(定格出力:170mA)TOKISTAR
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A製品質量(g)80出力電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト