絞り込み
光色
  • その他(31)
  • 彩光色(2)
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(68)
  • 温白色(68)
  • 白色(41)
  • 電球色(161)
調光の可否
  • ×
  • (128)
光束(Lm)
  • 1000未満(47)
  • 1000~2000未満(31)
  • 2000~3000未満(28)
  • 3000~4000未満(17)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(4)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
口金
  • 11(1)
  • 26(2)
  • 53(4)
電圧(V)
  • 5(1)
  • 24(1)
  • 100(133)
  • 100~240(1)
  • 100~242(29)
  • 200(2)
  • 240(1)
  • 242(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満(8)
  • 80~90未満(133)
  • 90以上(53)
80未満・80~90未満・90以上
色温度(K)
  • 3000未満(88)
  • 3000~5000未満(139)
  • 5000以上(72)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
  • ×(52)
  • (1)
×・○
消費電力(W)
  • 5未満(21)
  • 5~10未満(71)
  • 10~20未満(58)
  • 20~30未満(33)
  • 30~40未満(36)
  • 40~50未満(23)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
器具・セット
  • セット品(11)
  • 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • ENDO(遠藤照明)(39)
  • ODELIC(オーデリック)(32)
  • DAIKO(大光電機)(23)
  • 山田照明(10)
  • TOKISTAR(4)
  • ELPA(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ユニティ(1)
  • コイズミ照明(1)
Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・TOKISTAR・ELPA・コイズミ(小泉成器)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ユニティ・コイズミ照明
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(31)
彩光色(2)
昼光色(3)
昼白色(68)
温白色(68)
白色(41)
電球色(161)
LEDライティングバー用ライト ELPALEDライティングバー用ライトELPA
3,799税込4,179
1台
当日出荷から3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)168材質(本体)アルミ種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプDAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LEDスポットライト60形ダクト温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形ダクト温白色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力(W)4.5長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプRoHS指令(10物質対応)対応
エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライトPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
欠品中
電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
スポットライト ENDO(遠藤照明)スポットライトENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPEENDO(遠藤照明)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト100形ダクト温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形ダクト温白色Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)7.4長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアスポットライト D90 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.9取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)403調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
アウトドアスポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズパワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7シルバータイプ4000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)35.9電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当CDM-T150W
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
32日以内出荷
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否非調光配光タイプ拡散配光調色の可否不可
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
保護構造防雨形ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500幅(Φmm)75光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)0.25(100V時)光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-61LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト40形集光電球色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
スポットライト コイズミ照明スポットライトコイズミ照明
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)95光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360演色指数(Ra)83
シリンダースポットライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)シリンダースポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可直付・壁付・傾斜天井取付可能照射近接限度10cm
その他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)調光の可否非調光LED交換不可
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°
28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR28カッタースポット(プラグタイプ)TOKISTAR
94,980税込104,478
1台
10日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
350形LEDスポット昼白色狭角 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色狭角Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
欠品中
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプRa70狭角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED色温度(K)5000光源色昼白色取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3445RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60演色指数(Ra)70調光の可否×
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト 1600TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 1600TYPEENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.5タイプ1600タイプ消費電力(W)15.2電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否器具相当CDM-TC35WLED交換不可
スポットライト