スポットライト :「半導体」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)丸型LEDスポットライトスパイク
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
質量(kg)0.6
1個
8,898 税込9,788
欠品中

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】
エコ商品
建物周辺ライトアップ照明
その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵 種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明) 質量(kg)7.7 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)85 パネル強化ガラス 調光の可否
1台
55,980 税込61,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物周辺ライトアップ照明
その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵 種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明) 質量(kg)7.7 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)6900 明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)85 パネル強化ガラス 調光の可否 配光タイプ拡散タイプ
1台
55,980 税込61,578
92日以内出荷