スポットライト :「安全灯」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(3)
電球色(1)
Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)2.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)66.5 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)器具:5840 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光
消費電力(W)98.3 光源色昼白色 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 光束(Lm)10700 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)