絞り込み
光色
- 電球色(1)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
ブランド
- オーム電機
- Beruf(2)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ELPA(11)
- ENDO(遠藤照明)(81)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- JAPPY(4)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(197)
- Panasonic(パナソニック)(759)
- TOKISTAR(51)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- エスコ(4)
- コイズミ照明(98)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(28)
- 山田照明(25)
- 岩崎電気(22)
- 東京メタル(16)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む
電球色(1)

LEDレールスポットライト ライティングダクト用 650lm 電球色
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ライティングダクトに簡単に取り付けできる、LED内蔵のレールスポットライト。全光束650ルーメン、電球色のやわらかな光で、店舗や住宅のインテリア照明・アクセント照明におすすめ。配光角度40°で、照らしたい場所を効果的にスポット照射。ライトの向きを自由に調整でき、壁面や展示物など目的に合わせて照射方向を変更可能。ダイキャスト製のコンパクトな本体で、屋内のライティングダクト専用です。取付方式ライティングダクト消費電力(W)8.5定格電圧(V)100本体寸法(mm)約Φ55×178全光束(Lm)650平均演色評価数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)76.4使用場所屋内専用配光角度(°)40光色電球色調光方式非対応
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら