スポットライト :「無線機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(1)
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45 質量(kg)0.8 電圧100V専用 取付方式ダクトタイプ 消費電力(W)19.6 電源内蔵 光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)106 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 調光方式位相調光 演色指数(Ra)Ra90 定格光束(Lm)2079
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷