100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング
9,198税込10,118
1個
当日出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)ON/OFFリモコン2CHPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
シーリングカバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シーリングカバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン送信器 コイズミ(小泉成器)リモコン送信器コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エンドキャップ コイズミ(小泉成器)エンドキャップコイズミ(小泉成器)
229税込252
1台
当日出荷から7日以内出荷
LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)LED電源ユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源DAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン送信器 コイズミ(小泉成器)リモコン送信器コイズミ(小泉成器)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体メモリーライトコントローラ
リニューアルプレート ユニティリニューアルプレートユニティ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
用途屋内専用
ミラーライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ミラーライト 美ルックPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
用途洗面幅(mm)540質量(kg)0.6取付ツマミネジ方式高さ(mm)38タイプ両面化粧タイプ消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19色(カバー)プラスチック:乳白明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当出しろ(mm)76グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
キーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)キーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口金E26のソケット。
材質フェノールブラック口金E26本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-60RoHS指令(10物質対応)対応
リニューアルプレート 塞ぎプレート 東芝ライテックリニューアルプレート 塞ぎプレート東芝ライテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
リニューアルプレート 未来工業リニューアルプレート未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。カベ白静荷重(N)19.6適合厚さ(mm)天井:0.5~20
ペンダントコードリールΦ80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類電池内蔵型非常用照明器具専用型適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)取付可能天井厚(mm)5~25
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
169税込186
1台
当日出荷
高さ(mm)62幅(mm)22質量(kg)0.1仕様適合質量:3kgまで
照明コードアジャスタ ELPA照明コードアジャスタELPA(2件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
照明器具のコード長を自由に調整することができます。
入力端子コネクタ コイズミ(小泉成器)入力端子コネクタコイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴 Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ200穴Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)200
グローブ Panasonic(パナソニック)グローブPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
適合本体LGW45503、LGW45503Z他
電源接続ケーブル DAIKO(大光電機)電源接続ケーブルDAIKO(大光電機)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
セパラプラグボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セパラプラグボディYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリール65 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリール65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンホルダー Panasonic(パナソニック)リモコンホルダーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体SP7080、SP7090他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×85
コードハンガー Panasonic(パナソニック)コードハンガーPanasonic(パナソニック)
319税込351
1個
当日出荷
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用 Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機 ELPAライティングバー用 リモコンアダプター 受信機ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。 別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。
定格電圧(V)AC110/1A負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまでアズワン品番65-1862-09
ライティングバー用 入り切りアダプタ リモコン ELPAライティングバー用 入り切りアダプタ リモコンELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのリモコン式スイッチです。 別売の受信機(LR-RCAC)と組み合わせてご使用ください。 5種類の信号が送信できますので、ライティングバーに取り付けた複数の照明器具のうち、特定のライトだけをON/OFFできます。
使用電池コイン形リチウム電池CR2025×1個(テスト用内蔵)電池寿命約6カ月(1日5回 ON/OFFを行った場合)(※内蔵の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。)動作距離(m)約2.5アズワン品番65-1862-08
ペンダントコードリール80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリール80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50コード長さ(cm)収納可能:約100RoHS指令(10物質対応)対応
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)200
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
100形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)100形標準出力電源Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
電源標準出力電源
リニューアルプレート DAIKO(大光電機)リニューアルプレートDAIKO(大光電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルックPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2入力電流(A)100V時:0.142高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)幅(Φmm)70光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)調光の可否非調光全光束(Lm)845エネルギー消費効率(Lm/W)103Ra90質量(kg)0.098LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
E26耳付レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26耳付レセップ磁器製YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
689税込758
1個
当日出荷
質量(g)96口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
住宅・店舗用照明器具特集
おすすめ人気ランキング
住宅・店舗用照明器具アクセサリ