173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランクプレート 未来工業

    ブランクプレート

    未来工業(20件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
  • ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ランプアダプタ口金E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
    材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
  • エンドキャップ コイズミ照明

    エンドキャップ

    コイズミ照明
    229税込252
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    159税込175
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)62幅(mm)22質量(kg)0.1仕様適合質量:3kgまで
  • リモコン送信器 コイズミ照明

    リモコン送信器

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ミラーライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ミラーライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
    用途洗面幅(mm)540質量(kg)0.6取付ツマミネジ方式高さ(mm)38タイプ両面化粧タイプ消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19色(カバー)プラスチック:乳白明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当出しろ(mm)76グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • シーリングカバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シーリングカバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
    材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用 オーム電機

    開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用

    オーム電機
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    天井がすっきり、きれいになります。開閉式なので、後付けできます
    適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
  • 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/別売電源

    DAIKO(大光電機)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードハンガー Panasonic(パナソニック)

    コードハンガー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • リニューアルプレート ユニティ

    リニューアルプレート

    ユニティ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
    用途屋内専用
  • リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類電池内蔵型非常用照明器具専用型適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    849税込934特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)

    LED部品 エンドキャップ

    DAIKO(大光電機)
    239税込263
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    キーレスソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    口金E26のソケット。
    材質フェノールブラック口金E26本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパラプラグボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セパラプラグボディ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
    ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)

    ON/OFFリモコン2CH

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
  • リニューアルP Φ150器具→Φ200穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ200穴

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ペンダントコードリールΦ80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードリールΦ80

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
  • 電源接続ケーブル DAIKO(大光電機)

    電源接続ケーブル

    DAIKO(大光電機)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リニューアルプレート 未来工業

    リニューアルプレート

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
    用途天井の穴の縮径に。カベ白静荷重(N)19.6適合厚さ(mm)天井:0.5~20
  • LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機)

    LED部品 フィードインボックス

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】160幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • コードアジャスター2Kg以下用 Panasonic(パナソニック)

    コードアジャスター2Kg以下用

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    幅(mm)Φ32質量(kg)0.05高さ(mm)108
  • リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
    質量(kg)0.2オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
  • 適合リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    適合リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
  • 入力端子コネクタ コイズミ照明

    入力端子コネクタ

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ペンダントコードリール65 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードリール65

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
    材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック 白
  • 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    埋込人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.2
  • ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機 ELPA

    ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機

    ELPA
    2,184税込2,402
    1個
    当日出荷
    ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。 別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。
    定格電圧(V)AC110/1A負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまでアズワン品番65-1862-09エコロジー商品省エネ
  • 傾斜天井対応取付金具 DAIKO(大光電機)

    傾斜天井対応取付金具

    DAIKO(大光電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • 100形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    100形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • ダウンライト台座 未来工業

    ダウンライト台座

    未来工業
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。
    用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。材質PP
  • リニューアルプレート DAIKO(大光電機)

    リニューアルプレート

    DAIKO(大光電機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2
  • 照明コードアジャスタ ELPA

    照明コードアジャスタ

    ELPA(2件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    照明器具のコード長を自由に調整することができます。
  • ペンダントコードリール80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードリール80

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
    材質ABS樹脂質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50コード長さ(cm)収納可能:約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモコン送信器 コイズミ照明

    リモコン送信器

    コイズミ照明
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体メモリーライトコントローラ
  • 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    照明操作金具棒

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個(4m)
    当日出荷
    取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約4m ショートタイプ
    材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)217×53×4130本体質量(kg)1.7最大径(Φmm)53組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
住宅・店舗用照明器具特集
おすすめ人気ランキング
住宅・店舗用照明器具アクセサリ