住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「型取り」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅(mm)□105
色白
高さ(mm)84
電圧(V)100
機能スケジュール機能
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
仕様接続機器台数:1台
長さ(mm)214
幅(mm)65
質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色黒
種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式配線ダクト取付型
電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)100
機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ32
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
仕様接続機器台数:1台
長さ(mm)214
幅(mm)65
質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色白
種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式配線ダクト取付型
電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)100
機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ32
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
幅(mm)□105
色白
高さ(mm)84
電圧(V)100
機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番エリアカットシール:FK087008
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します
仕様ポール取付型、光束維持率:70%
適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H)
色ミディアムグレーメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.3
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上)
材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED内蔵
光源寿命60000時間
耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合)
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)6
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
全光束(Lm)2540
取付場所天井埋込型
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
調光の可否調光
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)5.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
全光束(Lm)1280
取付場所天井埋込型
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
調光の可否調光
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。