住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「LED光源」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)遮光フード
LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フード。フードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。
種別遮光フード 材質ブラスチック 長さ(mm)18 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.008 入数(個)1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 全光束(Lm)531 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)100V時:0.087 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)7.7 全光束(Lm)845 光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 入力電流(A)100V時:0.133 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2 入力電流(A)100V時:0.142 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 幅(Φmm)70 光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1) 調光の可否非調光 全光束(Lm)845 エネルギー消費効率(Lm/W)103 Ra90 質量(kg)0.098 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 全光束(Lm)531 光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1) 色温度(K)2700 幅(Φmm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)100V時:0.087 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra90 調光の可否非調光
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング