調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照明制御
付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付
質量(kg)0.23
材質(本体)ポリカーボネート(白)
備考磁石内蔵
電源(個)ボタン電池1付属
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)
質量(kg)0.2
材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白)
消費電力(W)0.5(待機時)
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格電流(A)6
材質(カバー)化粧:プラスチック(白)
使用環境温度(℃)-10~35
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)機器間15(見通し距離)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
付属品遮光シール
適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
消費電力(W)2
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)
使用環境温度(℃)-10~35
検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)機器間15(見通し距離)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
出力接点外部:DC12~24V、40mAまで
材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)
使用環境温度(℃)-10~35
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信
接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合)
通信距離(m)機器間15(見通し距離)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03)
質量(kg)0.36
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
消費電力(W)3
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
使用環境温度(℃)-10~35
接点入力方式外部:無電圧a接点
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)機器間15(見通し距離)
埋込穴(Φmm)100
有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間)
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
仕様ソフト:専用アプリ組込み
付属品カードスロットピン、microSDカード
質量(kg)0.46
色ルナグレー
消費電力(W)10(ACアダプターにて充電時)
電源ACアダプター・USB-Cケーブル(付属)
定格電圧(V)DC5V(ACアダプターにて充電時)
ディスプレイ10.95型ワイドパネル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付
質量(kg)0.76
材質(本体)ABS樹脂(白)
備考磁石内蔵
電源単4乾電池2本付属
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1台
¥6,298
税込¥6,928
92日以内出荷
調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上
適合器具EL-D7011N・W・WW・L/3W EL-D5516N・W・WW・L/3W EL-D3515N・W・WW・L/3
仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上
適合器具EL-D1838N・W・WW・L/3W EL-D1438N・W・WW・L/3W EL-D1038N・W・WW・L/3W EL-D0538N・W・WW・L/3W
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。