天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
適合丸型アネモ(直径500mm~830mm迄)角型アネモ (一辺が500mm~830mm迄)小カセット型正方形4方向吹き出しエアコン (680mm~780mm)長方形2方向吹き出しエアコン (短辺550mm~800mm 長辺800mm~1400mm)※長方形の場合 2台並行して取付けも出来ます
材質(羽根)プラスチック、(スポーク)アルミ
色(羽根)ハーフクリアー、(スポーク)シルバー、(センターメンバー)ホワイト
質量(g)(本体)約680、(大型用取り付け金具を使用した場合)約320、(小型用取り付け金具を使用した場合)約255
アズワン品番2-9652-12
可変範囲直径700mm~900mm
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。