4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
Panasonic(パナソニック)カットルーバ(側面用)
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
仕様カットルーバ タイプ器具内蔵タイプ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カットルーバ(前後用)
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
用途NNY20482LE1用 タイプ器具内蔵タイプ 入数1組5個
1組(5個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト専用電源200形
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
入力電圧(V)AC100~242 電圧(V)100~242 長さ(mm)220 幅(mm)81 質量(kg)0.97 適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105 器具相当水銀灯200形相当用
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP44 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります