「消費電力(W)」から絞り込む
80~90未満(1)
100~200未満(1)
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様重耐塩仕様
材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~254
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)
光源色昼白色
アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)60
耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。