「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(1)
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
クラスB+
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別アクリル 半透明
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。