絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- SAF(セフティー)
- DAIKO(大光電機)(4)
- JAPPY(3)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(1)
- オーパーツ(9)
- コイズミ照明(3)
- サニーソライト(1)
- セフティー電気用品(2)
- 万方商事(2)
- 三菱電機(6)
- 岩崎電気(10)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 東芝ライテック(33)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(1)

ソーラー防犯灯
SAF(セフティー)¥82,980税込¥91,2781個翌日出荷太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能です。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロです。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。電源に頼らない独立した防災照明です。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。同梱ブラケットでバンド固定も可能です。重耐塩モデル。電池残量インジケーター付。同梱のリモコンでモード、明るさ、点灯時間の設定が可能。メインスイッチ付。保護等級(IP):65(対塵防噴流型)。バッテリー容量(Wh):98 (6.4V 15.3Ah)用途道路、通路、路地、倉庫、工場、農場の防犯灯、工事現場の作業灯に。付属品アームブラケット×1個、ポール固定ブラケット×1個、アプセットボルト(長) M8 110mm×4個、アプセットボルト(短) M8 70mm×4個仕様点滅器:有トラスコ品番703-0194材質アルミニウム、強化ガラス幅(mm)550質量(kg)3.4高さ(mm)91使用温度範囲(℃)液温:-5~45℃(空冷)、2~45℃(水冷)奥行(mm)255消費電力(W)10.5色温度(K)5000ビーム角(度)85×165明るさ(Lm)2000 ※最大グリーン購入法適合標準消費電力料金(円/h)0円
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら