絞り込み
ブランド
  • SAF(セフティー)
  • DAIKO(大光電機)(944)
  • DNライティング(271)
  • ENDO(遠藤照明)(947)
  • HotaluX(ホタルクス)(125)
  • JEFCOM(ジェフコム)(255)
  • ODELIC(オーデリック)(1,928)
  • Panasonic(パナソニック)(13,243)
  • TOKISTAR(100)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(73)
  • アイリスオーヤマ(94)
  • オーム電機(163)
  • コイズミ照明(1,356)
  • ハーフェレ(114)
  • 三菱電機(9,278)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(883)
  • 日立(100)
  • 東京メタル(94)
  • 東芝ライテック(1,289)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもおトク! 12/31(木)まで 詳しくはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー防犯灯 SAF(セフティー)

    ソーラー防犯灯

    SAF(セフティー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    翌日出荷
    太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能です。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロです。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。電源に頼らない独立した防災照明です。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。同梱ブラケットでバンド固定も可能です。重耐塩モデル。電池残量インジケーター付。同梱のリモコンでモード、明るさ、点灯時間の設定が可能。メインスイッチ付。保護等級(IP):65(対塵防噴流型)。バッテリー容量(Wh):98 (6.4V 15.3Ah)
    用途道路、通路、路地、倉庫、工場、農場の防犯灯、工事現場の作業灯に。付属品アームブラケット×1個、ポール固定ブラケット×1個、アプセットボルト(長) M8 110mm×4個、アプセットボルト(短) M8 70mm×4個仕様点滅器:有トラスコ品番703-0194材質アルミニウム、強化ガラス幅(mm)550質量(kg)3.4高さ(mm)91使用温度範囲(℃)液温:-5~45℃(空冷)、2~45℃(水冷)奥行(mm)255消費電力(W)10.5色温度(K)5000ビーム角(度)85×165明るさ(Lm)2000 ※最大グリーン購入法適合標準消費電力料金(円/h)0円
  • ライト取付用金具 SAF(セフティー)

    ライト取付用金具

    SAF(セフティー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能です。取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています。ポール径Φ60~400に取付が可能です。別途 電柱サイズに適合する固定バンドをご用意ください。
    用途60~400Φの電柱への取付。トラスコ品番701-5239材質SUS304長さ(mm)79幅(mm)158高さ(mm)79奥行(mm)29.8寸法H(mm)79寸法D(mm)29.8寸法W(mm)158
照明器具