絞り込み
ブランド
  • SAF(セフティー)
  • モノタロウ(67)
  • CEJN(セイン)(583)
  • DAIKO(大光電機)(948)
  • ELPA(558)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • JEFCOM(ジェフコム)(920)
  • ODELIC(オーデリック)(1,986)
  • Panasonic(パナソニック)(15,619)
  • イチネンTASCO(1,383)
  • エスコ(1,426)
  • オーム電機(1,055)
  • カナフジ電工(714)
  • コイズミ照明(1,381)
  • ネグロス電工(2,018)
  • 三桂製作所(878)
  • 三菱電機(10,508)
  • 岩崎電気(1,450)
  • 日動工業(510)
  • 未来工業(2,161)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー防犯灯 SAF(セフティー)

    ソーラー防犯灯

    SAF(セフティー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    翌日出荷
    太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能です。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロです。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。電源に頼らない独立した防災照明です。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。同梱ブラケットでバンド固定も可能です。重耐塩モデル。電池残量インジケーター付。同梱のリモコンでモード、明るさ、点灯時間の設定が可能。メインスイッチ付。保護等級(IP):65(対塵防噴流型)。バッテリー容量(Wh):98 (6.4V 15.3Ah)
    用途道路、通路、路地、倉庫、工場、農場の防犯灯、工事現場の作業灯に。付属品アームブラケット×1個、ポール固定ブラケット×1個、アプセットボルト(長) M8 110mm×4個、アプセットボルト(短) M8 70mm×4個仕様点滅器:有トラスコ品番703-0194材質アルミニウム、強化ガラス幅(mm)550質量(kg)3.4高さ(mm)91使用温度範囲(℃)液温:-5~45℃(空冷)、2~45℃(水冷)奥行(mm)255消費電力(W)10.5色温度(K)5000ビーム角(度)85×165明るさ(Lm)2000 ※最大グリーン購入法適合標準消費電力料金(円/h)0円
  • LED投光器 クロマル SAF(セフティー)

    LED投光器 クロマル

    SAF(セフティー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    翌日出荷
    防塵防水に加え、耐衝撃性も兼ね備えたタフボディ
    用途建設業:建築現場の投光器、ヤード照明、仮囲い照明等に付属品落下防止ワイヤー材質ポリカーボネート、アルミニウム合金(塩害に強い塗料でコーティング)幅(mm)301色黒高さ(mm)226電源(V)100~240コード長さ(m)1定格寿命(時間)50000保護等級耐衝撃:IK08、防塵・防水:IP65取付穴径(Φmm)三脚:16保証期間3年光源色6500K配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ライト取付用金具 SAF(セフティー)

    ライト取付用金具

    SAF(セフティー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能です。取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています。ポール径Φ60~400に取付が可能です。別途 電柱サイズに適合する固定バンドをご用意ください。
    用途60~400Φの電柱への取付。トラスコ品番701-5239材質SUS304長さ(mm)79幅(mm)158高さ(mm)79奥行(mm)29.8寸法H(mm)79寸法D(mm)29.8寸法W(mm)158

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材