防犯灯用電源ユニット :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HID形LEDランプシステム
仕様別置形 タイプ下方向タイプ 種類高天井用 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64 取付ピッチ(mm)310 灯数1灯
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HID形LEDランプシステム。屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)。2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。
仕様別置形 質量(g)1100 タイプ全方向タイプ 種類街路灯用 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242 定格出力電流(A)0.325 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5 取付ピッチ(mm)350 充電入力容量(VA)68 クラス1000 灯数1灯 適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります