42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
引掛シーリングボディー オーム電機引掛シーリングボディーオーム電機(7件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック引掛シーリングボディ(ライティングレール用)東芝ライテック(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6
ライティングレール用プラグ TRUSCOライティングレール用プラグTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100
増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用) Panasonic(パナソニック)増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
角型引掛シーリングプラグ オーム電機角型引掛シーリングプラグオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
定格電圧(V)125タイプ送り端子付定格6A 125V耐熱温度(℃)130
丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
角型引掛シーリングキャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
フルシリーズ角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)フルシリーズ角型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
ミルキーホワイト
角型引掛シーリングロック付キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングロック付キャップPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)オーム電機
189税込208
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
定格:300V 3A電球100Wまで口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)フルシリーズ 角型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
フルシリーズ
包装パック商品
引掛シーリング角型コンセントアダプタ Panasonic(パナソニック)引掛シーリング角型コンセントアダプタPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V仕様商パック
露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ  PW色 神保電器露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ PW色神保電器
299税込329
1個
当日出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6仕様送り端子なし
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格6A 125V
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック)天井用角型引掛シーリングコンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125仕様2P定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
埋込引掛シーリングボディ PW色 神保電器埋込引掛シーリングボディ PW色神保電器
799税込879
1個
当日出荷
仕様送り端子付アズワン品番64-9694-49
角形引掛シーリング Panasonic(パナソニック)角形引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
ボディ
定格電圧(V)125定格電流(A)6
埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック埋込引掛シーリング(コンセント付)東芝ライテック
999税込1,099
1個
当日出荷
定格電圧(V)125材質(本体)メラミンフェノール定格電流(A)6
コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色 神保電器埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色神保電器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電圧(V)125仕様送り端子付電流(A)6アズワン品番64-9627-84
中ベース レセプタクル ELPA中ベース レセプタクルELPA
179税込197
1個
翌々日出荷
定格:250V 1A電球20Wまで適合電線 VFF 0.5~1.25mm2口金:E12
用途樹脂製
引掛シーリングコンセント ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセントODELIC(オーデリック)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
傾斜天井用引掛シーリング Panasonic(パナソニック)傾斜天井用引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
タイプ傾斜天井用引掛シーリング定格6A 125V
シーリング受台 Panasonic(パナソニック)シーリング受台Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
シーリングボディ ELPAシーリングボディELPA
349税込384
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用
用途照明器具用
引掛シーリング JAPPY引掛シーリングJAPPY
869税込956
1個
翌日出荷
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V)125仕様2P定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
引掛シーリングボディ ELPA引掛シーリングボディELPA
1,137税込1,251
1個
当日出荷
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A本体寸法(mm)130×60×30本体質量(g)28
角型引掛シーリング(キャップ付) Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング(キャップ付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
露出・埋込兼用引掛シーリングボディ PW色 神保電器露出・埋込兼用引掛シーリングボディ PW色神保電器
659税込725
1個
翌日出荷
電圧(V)250電流(A)6アズワン品番64-9693-92
ライティングダクト 引掛シーリング JAPPYライティングダクト 引掛シーリングJAPPY
839税込923
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグですダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
レセプタクル ELPAレセプタクルELPA
311税込342
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A電球100Wまで適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用口金:E26

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング