絞り込み
電圧(V)
- 100~240(1)
- 100~242(1)
- 125(13)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 神保電器(11)
- ELPA(5)
- オーム電機(4)
- 東芝ライテック(2)
- 大作商事(2)
- JAPPY(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- TRUSCO(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。色ミルキーホワイト
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個欠品中引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。仕様2P色黒定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
天井用角型引掛シーリングコンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷竿縁天井にご使用ください。セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。仕様2P色白定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から33日以内出荷照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能色クールホワイト定格AC100~242V定格電圧(V)100~242エコロジー商品省エネ
コンセント付丸型引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷付属品送り端子色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子