照明器具アクセサリー・スイッチ :「無線機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
用途一般屋内専用
質量(kg)1.2
長さ(m)二次配線:2
モジュール無線モジュール付
入力電圧(V)100-242
環境温度範囲(℃)+5~+35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
モジュール無線モジュール付
入力電圧(V)100~242
調光方式無線調光タイプ
調光率(%)5~100
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.4
材質(本体)樹脂
モジュール無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)100
スピーカー有
画面サイズ6インチ
無線LANIEEE802.1 1b/g
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.2
材質(本体)樹脂
モジュール無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)100
スピーカー有
画面サイズ3.5インチ
無線LANIEEE802.1 1b/g
ARCHIシリーズ
質量(kg)0.7
モジュール無線モジュール付
入力電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257
調光方式無線調光タイプ
調光率(%)5~100
用途Base専用
仕様壁付用ホルダー付
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
電源単4電池2本
本体樹脂
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
定格電圧(V)100
本体樹脂
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
定格電圧(V)100
本体樹脂
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.1
材質(本体)樹脂
モジュール無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)100
仕様Fit/Fit Plus兼用、壁付け用ホルダー付
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
電源単4電池2本
本体樹脂(白)
機能最大6シーン切替
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途単体での使用はできません。
仕様Fit/Fit Plus兼用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
定格電圧(V)100-242
本体樹脂(白)
機能最大6シーン切替
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
用途屋内用
仕様Fit専用
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100-242
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)100
無線LANIEEE802.11b/g
仕様ブローイング加工不可
適合Base適合
質量(kg)0.2
形SGI形
材質(本体)樹脂
モジュール無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)100-242
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)75
適合Fit専用
質量(kg)0.3
高さ(mm)107
取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)
シリーズSmart LEDZ
縦(mm)77
横(mm)95
無線LANIEEE802.11b/g
用途屋内用
仕様Fit Plus専用
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100-242
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)100
無線LANIEEE802.11b/g
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.3
色グレー
高さ(mm)196
材質(本体)アルミ
シリーズSmart LEDZ
ユニット種別位相調光ユニット
縦(mm)207
横(mm)62
適合負荷4VA-300VA
無線モジュール内蔵
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.2
高さ(mm)75
シリーズSmart LEDZ
出力常時励磁式無電圧a接点出力
ユニット種別無電圧a接点ユニット
縦(mm)160
埋め込み深さ(mm)72
横(mm)95
無線モジュール内蔵
用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.2
高さ(mm)75
シリーズSmart LEDZ
出力PWM信号出力
ユニット種別PWM信号ユニット
縦(mm)160
埋め込み深さ(mm)72
横(mm)95
無線モジュール内蔵
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。