13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTシリーズ。産業用。高温対応。耐塵・防噴流形。電源別置型。IP65
質量(kg)1.7 定格段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様遮光制御タイプ 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色(5000K)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高天井ベースライトGTシリーズ
質量(kg)2 タイプ 種類SG・RGモデル用 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×345×197 取付金具鋼板 ガード鋼線(白色仕上)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

高天井ベースライトGTシリーズ
取付金具鋼板(白色仕上) ガード鋼線(白色仕上)
1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井ベースライトGTシリーズ
カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット) 質量(kg)0.4 タイプ 種類SG・HG・RG用 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)239×244×72 取付金具鋼板(白色仕上) ガード鋼線(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高天井ベースライトGTシリーズ
ガード鋼線(白色仕上)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井ベースライトGTシリーズ
カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット) 取付金具鋼板(白色仕上) ガード鋼線(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具ステンレス ワイヤーステンレス
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.05 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 消費電力(W)0.1 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 電源供給方式電源ユニットより給電
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可) 質量(kg)0.05 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 タイプ40形ライトユニット用 消費電力(W)0.3 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 電源供給方式電源ユニットより給電
1台
2,798 税込3,078
31日以内出荷

Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 消費電力(W)0.1 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 質量(kg)0.04 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 電源供給方式電源ユニットより給電
1台
3,998 税込4,398
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 タイプ40形・20形ライトユニット用 定格電圧電源ユニットより給電 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 質量(kg)0.05 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 使用温度(℃)5~35 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内 通信方式特小無線920MHz帯
1台
3,198 税込3,518
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります