用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様制御台数(無線中継機能):1コントローラに2台まで、制御台数(PWM変換器機能):LED電源72台(調光信号出力1のみ)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)5
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
通信距離(m)半径最大35
埋込穴(Φmm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。