IP65:固形物および水の侵入に対する高密閉性能に適合。耐風速60m/s
用途工場・倉庫用(産業用)
使用可能温度範囲-20~40℃
GTシリーズ。産業用。IP65。耐振動・耐衝撃・重耐塩。電源別置型
用途造船所、湾岸エリアの物流倉庫
質量(kg)1.1
定格段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、底板:ステンレス鋼板
クラス2000
1台
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。