照明器具アクセサリー・スイッチ :「光センサ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。
種別調光コントローラ 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時) 定格電源電圧AC100~254V 皮相電力(VA)定格:10 入数1台 特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 埋込穴(Φmm)75
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷

三菱電機人感センサ
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 定格電圧(V)100~254 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 埋込穴(Φmm)75
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx 質量(kg)0.3 定格消費電力(W)4 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100~254V 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 色温度電球色~昼白色 20K step 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 反射率(%)センサ検知:3~40 定格入力電流(mA)通信:2.4 埋込穴(Φmm)75 調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.16(電池除く) 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単3アルカリ乾電池2本(付属) 操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現 モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報 設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能 適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります