52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機取付金具
質量(kg)0.49 タイプホワイト 仕上【本体】ステンレス白色塗装
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

三菱電機取付金具
対応機種電源ユニット:EL-U4011A、EL-U4012A ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012 ランプ:LDL40
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

GTシリーズ。産業用
用途屋外用 質量(kg)0.6 取付金具ステンレス鋼板
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

種別直付形 質量(kg)0.7 材質(本体)鋼板 白色塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

質量(kg)0.7 仕上【取付金具】鋼板 白色仕上
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ リニューアルキット
ソケット給電側:2灯用
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

質量(kg)0.09 取付金具鋼板 白色塗装仕上
1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具ステンレス ワイヤーステンレス
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKシリーズ
材質ホルダ:プラスチック 材質(レンズ)アクリル
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機取付バンド
用途防犯灯用 質量(kg)0.36 使用可能支柱径(mm)Φ195~370
1台
899 税込989
4日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機反射板
Lファインecoシリーズ
材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F 適合機種MN3121・MN3122 質量(kg)0.06 入数(個)20
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

三菱電機吊下パイプ
Lファインecoシリーズ
用途蛍光灯器具用吊具の吊下パイプ
1セット(2本)
999 税込1,099
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
質量(kg)0.3 消費電力(W)0.1 使用可能温度範囲-10~40℃
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

三菱電機連結金具
仕上【取付金具】鋼板亜鉛メッキ仕上
1個
429 税込472
13日以内出荷

三菱電機連結金具
質量(kg)0.1 仕上【取付金具】銅板亜鉛メッキ仕上
1個
749 税込824
31日以内出荷

三菱電機連結金具
質量(kg)0.2 仕上【取付金具】鋼板 白色仕上
1個
319 税込351
4日以内出荷

質量(kg)0.7 仕上【取付金具】ステンレスクリア色仕上
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

三菱電機40形用ガード
質量(kg)1.4 仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

三菱電機40形用ガード
質量(kg)1.5 仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

質量(kg)1.4 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
8,898 税込9,788
32日以内出荷

質量(kg)0.9 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

質量(kg)2.1 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

質量(kg)2.6 仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

質量(kg)2.6 仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

質量(kg)1 仕上【ガード】鋼棒・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

質量(kg)1 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

質量(kg)1.8 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用) 質量(kg)1.7 タイプ40形用 仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付) 質量(kg)1.2 タイプ20形用 仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

三菱電機ガード
Lファインecoシリーズ
線径(Φ)ガード:3、4
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱電機蛍光灯吊具
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品 質量(kg)0.5 大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用 材質(カバー)鋼板白色仕上 取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷

三菱電機蛍光灯吊具
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
質量(kg)1.1 大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用 材質(カバー)鋼板白色仕上 取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

高天井ベースライトGTシリーズ
仕様一般屋内用 質量(kg)0.8 種類ボルト用 最大寸法(mm)幅192×55×全長513 取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ) チェーンステンレス
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります