照明器具アクセサリー・スイッチ :「天井取付用」の検索結果
GTシリーズ。丸型露出ボックス73mmピッチ、84mmピッチに適合します
用途天井直付、露出ボックス取付専用
質量(kg)0.5
取付金具鋼板 電機亜鉛メッキ
1個
¥2,798
税込¥3,078
92日以内出荷
IP65:固形物および水の侵入に対する高密閉性能に適合。耐風速60m/s
用途工場・倉庫用(産業用)
使用可能温度範囲-20~40℃
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。