2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 タイプ40形・20形ライトユニット用 定格電圧電源ユニットより給電 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 質量(kg)0.05 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 使用温度(℃)5~35 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内 通信方式特小無線920MHz帯
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電) 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)5~35 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング