照明器具アクセサリー・スイッチ :「通信機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
消費電力(W)0.1
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)0.04
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
電源供給方式電源ユニットより給電
Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.05
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)0.1
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
電源供給方式電源ユニットより給電
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx
適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
消費電力(W)0.1
定格電圧電源ユニットより給電
使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
タイプ40形・20形ライトユニット用
定格電圧電源ユニットより給電
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)0.05
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5
使用温度(℃)5~35
通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
通信方式特小無線920MHz帯
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
材質(本体)プラスチック
消費電力(W)0.3
定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)
通信方式特小無線920MHz帯
使用環境温度(℃)5~35
使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。