絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具アクセサリー・スイッチ :「通信線」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機標準型 壁スイッチ【受注生産品】三菱電機
6,398税込7,038
1個
92日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
液晶スイッチ【受注生産品】 三菱電機液晶スイッチ【受注生産品】三菱電機
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.13取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)表示液晶表示(青:ON、灰:OFF)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式)ボタン数最大48個(8個×6ページ)バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)定格入力電流(mA)60使用周囲湿度(%RH)20~80
通信保護ユニット 三菱電機通信保護ユニット三菱電機
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05定格入力電圧(V)通信:+-30入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
スリム型壁スイッチ 三菱電機スリム型壁スイッチ三菱電機
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.08定格入力電圧(V)通信:+-24機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
照度人感センサ 三菱電機照度人感センサ三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)埋込穴(Φmm)75
照度センサ 三菱電機照度センサ三菱電機
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7埋込穴(Φmm)75
調光コントローラ 三菱電機調光コントローラ三菱電機
28,980税込31,878
1台
31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx質量(kg)0.3定格消費電力(W)4定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~254V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx反射率(%)センサ検知:3~40定格入力電流(mA)通信:2.4埋込穴(Φmm)75調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
調光信号端末器 三菱電機調光信号端末器三菱電機
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧24V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:5.5使用区分盤内用
接点出力端末器 三菱電機接点出力端末器三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RHモード5モード定格入力電流(mA)通信:3.2使用区分盤内用
接点入力端末器 三菱電機接点入力端末器三菱電機
14,980税込16,478
1台
予約販売
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格電源電流20mAモード5モード定格入力電流(mA)通信:2.4信号入力4入力使用区分盤内用
リモコンブレーカ制御端末器 三菱電機リモコンブレーカ制御端末器三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用区分盤内用質量(kg)0.2通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:2.9使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH方式瞬時励磁式(1サイクル以下)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
リレー制御端末器 三菱電機リレー制御端末器三菱電機
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)付属品バスバー3個質量(kg)0.07定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH回路数(制御回路)4回路定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
6Aリレー端末器 三菱電機6Aリレー端末器三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合負荷照明器具、換気扇
照明コントローラ 三菱電機照明コントローラ三菱電機
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
制御系機器MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V記憶方式不揮発性メモリによる記憶通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV停電補償時間(時計)3日通信速度約20msec/端末(最大10kbps)定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
増幅器 三菱電機増幅器三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
制御系機器照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電源電圧100~242V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)21接続台数直列接続最大5台まで通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:3.5定格出力電圧(V)通信:+-24定格出力電流通信:500mA適合電線CPEV、FCPEV使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

通信線用工具特集
おすすめ人気ランキング
照明器具アクセサリー・スイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら