2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品口出線付 質量(kg)0.6 仕上【パイプ】鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4) 取付可能質量(kg)10
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.08 定格入力電圧(V)通信:+-24 機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH 動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
1台
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります