38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用
エコ商品
幅(mm)65 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー
エコ商品
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
PWM
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50・60共用 仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
材質(本体)アルミ 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 出力電圧(V)DC24 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
LED-LINEシリーズ
種類埋込穴用 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
LED-LINEシリーズ
種類Cチャンネル回避型用 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
種類単体突き合わせ用 再生紙使用マーク適合
1個
749 税込824
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
再生紙使用マーク適合
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)専用ガード
エコ商品
XG 454 035用
材質(本体)軟鋼 取付金具ステンレス鋼 再生紙使用マーク適合
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)専用ガード
エコ商品
XG 454 036用
材質(本体)軟鋼 取付金具ステンレス鋼 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板 ねじ軟鋼 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
エコ商品
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.26 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
エコ商品
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.1 再生紙使用マーク適合
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付金具
エコ商品
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 再生紙使用マーク適合
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)40形用 チェーン吊具
エコ商品
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)110 長さ(mm)500 質量(kg)0.8 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)オプションガード
エコ商品
材質(本体)ステンレス マットシルバー色 幅(mm)Φ189 高さ(mm)24 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)チェーン吊り金具
エコ商品
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)200 長さ(mm)60 全高(mm)545 質量(kg)1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結パーツ
エコ商品
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)52 長さ(mm)85 高さ(mm)28 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
エコ商品
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ 長さ(mm)35 質量(kg)0.01 取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
エコ商品
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ 長さ(mm)20 質量(kg)0.02 取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
639 税込703
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth人感センサー
エコ商品
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)Φ73 出しろ(mm)39 質量(kg)0.06 人感センサーON-OFF型 電池単4乾電池2本 再生紙使用マーク適合
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
幅(mm)44 長さ(mm)125.1 高さ(mm)58 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.9 調光範囲連続調光100-1%・位相制御 仕様皮相電力VA(100V):8 再生紙使用マーク適合
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用
エコ商品
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 高さ(mm)34 取付方式直付型 センサー人感センサーON-OFF型 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用
エコ商品
質量(kg)0.8 調光範囲連続調光100-1%・PWM 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用
エコ商品
幅(mm)65 調光範囲連続調光100-1%・PWM 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
再生紙使用マーク適合
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 軒下天井用
エコ商品
質量(kg)0.8 調光範囲連続調光100-1%・PWM 再生紙使用マーク適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用
エコ商品
幅(mm)70 長さ(mm)311 高さ(mm)46 質量(kg)0.7 消費電力(W)84 調光範囲連続調光100-1%・PWM 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 軒下天井用
エコ商品
幅(mm)70 長さ(mm)311 高さ(mm)46 質量(kg)0.7 消費電力(W)84 調光範囲連続調光100-1%・PWM 構造防雨型 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88 再生紙使用マーク適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用
エコ商品
幅(mm)65 長さ(mm)216 高さ(mm)44 質量(kg)0.5 調光範囲連続調光100-1% 再生紙使用マーク適合
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用
エコ商品
幅(mm)70 長さ(mm)311 高さ(mm)46 質量(kg)0.7 消費電力(W)84 調光範囲連続調光100-1% 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置
エコ商品
幅(mm)65 長さ(mm)271 高さ(mm)51 質量(kg)0.6 消費電力(W)45 調光範囲連続調光100-1% 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置
エコ商品
調光範囲連続調光100-1%・調色 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ 幅(mm)68 長さ(mm)289 高さ(mm)47 質量(kg)1.1 使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで) 構造防雨型 仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
材質(本体)アルミ 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 出力電圧(V)DC24 調光範囲連続調光・100-5%・PWM コネクタ付き 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります